!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ : CUIVRE COULÉ, COUPELLE X COUPELLE X FNPT, 1/2 PO X 1/2 PO, POUR 5/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

TÉ : CUIVRE COULÉ, COUPELLE X COUPELLE X FNPT, 1/2 PO X 1/2 PO, POUR 5/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

APPROVED VENDOR

TÉ : CUIVRE COULÉ, COUPELLE X COUPELLE X FNPT, 1/2 PO X 1/2 PO, POUR 5/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR close
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
TÉ : CUIVRE COULÉ, COUPELLE X COUPELLE X FNPT, 1/2 PO X 1/2 PO, POUR 5/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

TÉ : CUIVRE COULÉ, COUPELLE X COUPELLE X FNPT, 1/2 PO X 1/2 PO, POUR 5/8 PO DIAMÈTRE EXTÉRIEUR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.47 / CHAQUE
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
  • N° article GGM24W589
  • N° de modèle du manufacturier 24W589
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # 1756
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • ApplicationEau non potable
  • Type de raccordement du côté B du raccordCoupelle
  • Matériau de raccordCuivre coulé
  • NormesANSI B16.18
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion
  • Prénettoyage Décapé au jet de sable et emballé
  • Type de raccordement du côté A du raccord Coupelle
  • Type de raccordement du côté C du raccord FNPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Adaptateur en té
  • Longueur hors tout 54,19 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)