!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE,AI 316,TUYAU 1-1/4 PO,FEMELLE

TE,AI 316,TUYAU 1-1/4 PO,FEMELLE

APPROVED VENDOR

TE,AI 316,TUYAU 1-1/4 PO,FEMELLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TE,AI 316,TUYAU 1-1/4 PO,FEMELLE

TE,AI 316,TUYAU 1-1/4 PO,FEMELLE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $175.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1LUV8
  • N° de modèle du manufacturier 4307006116
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 1/4 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CDouille
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • NormesLes filetages sont conformes à la norme ASME B1.20.1 NPT, matériaux conformes à la norme ASTM A182, dimensions conformes à la norme ASME B16.11
  • CouleurArgent
  • Classe de matériau316
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max.2 810 lb/po² à 350 Degrees F
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1 1/4 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Voir la spécification
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Diamètre extérieur - côté A 2 1/16 po
  • Pour la catégorie des tuyaux 80
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 3 1/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande