!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE 3/8 PO PRISE PVC HORAIRE

TE 3/8 PO PRISE PVC HORAIRE

GF PIPING SYSTEMS

TE 3/8 PO PRISE PVC HORAIRE close
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
TE 3/8 PO PRISE PVC HORAIRE

TE 3/8 PO PRISE PVC HORAIRE

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.23 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3TNR8
  • N° de modèle du manufacturier 801-003
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A15/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B15/16 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C15/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau3/8 po
  • Déplacement/course, 1ere étage920 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/8 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 3/8 po
  • Type - côté B Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3/8 po
  • Type - côté C Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 2 1/4 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF 14