!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 3 1/8 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

TÉ, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 3 1/8 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

BANJO

TÉ, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 3 1/8 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR close
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
TÉ, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 3 1/8 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

TÉ, RACCORD 3/4 PO X 3/4 PO X 3/4 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 3 1/8 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1MKG9
  • N° de modèle du manufacturier TEE075
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # 1762
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Matériau du raccord de tuyauPolypropylène
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A1 1/2 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B3/4 po
  • Type - côté BNPT
  • Filetage du tuyau - côté B14
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C1 1/2 po
  • Longueur hors tout3 1/8 po
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 3/4 po
  • Type - côté A NPT
  • Filetage du tuyau - côté A 14
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 1 1/2 po
  • Taille nominale du tuyau - côté C 3/4 po
  • Type - côté C NPT
  • Filetage du tuyau - côté C 14
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Couleur Noir