!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ, RACCORD 2 PO X 2 PO X 2 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 5 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

TÉ, RACCORD 2 PO X 2 PO X 2 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 5 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

BANJO

TÉ, RACCORD 2 PO X 2 PO X 2 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 5 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR close
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
TÉ, RACCORD 2 PO X 2 PO X 2 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 5 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

TÉ, RACCORD 2 PO X 2 PO X 2 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 5 PO, CATÉGORIE 80, POLYPROPYLÈNE, 300 LB/PO2, NOIR

BANJO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.00 / CHAQUE
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
  • N° article BNJTEE200
  • N° de modèle du manufacturier TEE200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141734
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Matériau du raccord de tuyauPolypropylène
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A3 po
  • Taille nominale du tuyau - côté B2 po
  • Type - côté BNPT
  • Filetage du tuyau - côté B11.5
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C3 po
  • Longueur hors tout5 po
  • Plage de température-20 degrés à 150 degrés F
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Type - côté A NPT
  • Filetage du tuyau - côté A 11.5
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 3 po
  • Taille nominale du tuyau - côté C 2 po
  • Type - côté C NPT
  • Filetage du tuyau - côté C 11.5
  • Déplacement/course, 1ere étage 300 lb/po²
  • Couleur Noir