!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ : PBT, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 10 X 10 X 12 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE

TÉ : PBT, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 10 X 10 X 12 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE

SMC

TÉ : PBT, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 10 X 10 X 12 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE close
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
TÉ : PBT, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 10 X 10 X 12 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE

TÉ : PBT, RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ X RACCORD INSTANTANÉ, POUR 10 X 10 X 12 MM DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU TUBE

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.82 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36W795
  • N° de modèle du manufacturier KQ2T10-12A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Forme spécifique du raccord de tuyauTé de réduction
  • Type de raccordement du côté A du raccordRaccord instantané
  • Type de raccordement du côté C du raccordRaccord instantané
  • Matériau de raccordPBT
  • NormesRoHS
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air, eau non potable
  • Couleur Blanc
  • Type de raccordement du côté B du raccord Raccord instantané
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Longueur hors tout 43,19 mm
  • Matériau du tube compatible FEP, nylon, PFA, polyuréthane, nylon doux
  • Pays d’origine Singapour (sous réserve de modification)