!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TE 1 PO PRISE GLISS PVC

TE 1 PO PRISE GLISS PVC

GF PIPING SYSTEMS

TE 1 PO PRISE GLISS PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TE 1 PO PRISE GLISS PVC

TE 1 PO PRISE GLISS PVC

GF PIPING SYSTEMS

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $9.65 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG6NF82
  • Mfr. Model # 801-010
  • UNSPSC # 27121702
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.35 lbs

Technical Specs

  • Article
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A1 11/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B1 11/16 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Diamètre extérieur - côté C1 11/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage630 lb/po² à 73 degrés F
  • Bouchon inclusBouchon non inclus
  • Protection incluseProtecteur non inclus
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Catégorie Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Type - côté A Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté B 1 po
  • Type - côté B Douille
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1 po
  • Type - côté C Douille
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 3 11/16 po
  • Plage de température 32 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Scellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D1784, NSF 14
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list