!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TE 1 PO FER GALV 3000 WOG PSI

TE 1 PO FER GALV 3000 WOG PSI

APPROVED VENDOR

TE 1 PO FER GALV 3000 WOG PSI close
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
TE 1 PO FER GALV 3000 WOG PSI

TE 1 PO FER GALV 3000 WOG PSI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $71.69 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1MPF4
  • N° de modèle du manufacturier 1MPF4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # 1748
  • Poids à l’expédition 3.288 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Filetage du tuyau - côté A11.5
  • Filetage du tuyau - côté C11.5
  • Classe Classe 3000
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1 po
  • Matériau du raccord de tuyau Acier forgé
  • Normes ANSI B1.20.1, ASME B16.11 et SA105, ASTM A105
  • Couleur Argent
  • Filetage du tuyau - côté B 11.5
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)