!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TÉ, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 29 MM, ACIER, 300 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

TÉ, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 29 MM, ACIER, 300 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

TÉ, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 29 MM, ACIER, 300 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150 close
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
TÉ, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 29 MM, ACIER, 300 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

TÉ, RACCORD 1/4 PO X 1/4 PO X 1/4 PO, NPT X NPT, LONGUEUR 29 MM, ACIER, 300 LB/PO2, ARGENT, CLASSE 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.43 / CHAQUE
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
  • N° article GGM6JM17
  • N° de modèle du manufacturier 60TE111N014
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Spécifications techniques

  • Article
  • Genre - côté AFemelle
  • Type - côté ANPT
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/4 po
  • Genre - côté CFemelle
  • Type - côté CNPT
  • Déplacement/course, 1ere étage300 lb/po²
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • ApplicationAir, gaz naturel, eau non potable, huile, eau potable, vapeur
  • CouleurArgent
  • Filetage du tuyau - côté A18
  • Filetage du tuyau - côté B18
  • Classe de matériau316
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Pression de vapeur max.150 lb/po²
  • Classe Classe 150
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/4 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Type - côté B NPT
  • Taille nominale du tuyau - côté C 1/4 po
  • Niveau de conformité faible en plomb Conforme
  • Matériau du raccord de tuyau Acier
  • Normes Conforme aux normes ANSI B1.20.1, Classe 150
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Diamètre extérieur - côté A 1/4 po
  • Diamètre extérieur - côté B 1/4 po
  • Diamètre extérieur - côté C 1/4 po
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Joint d'étanchéité inclus Joint non inclus
  • Longueur hors tout 29 mm