!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BACHE,REVERSIBLE,POLYETH,12X25PI

BACHE,REVERSIBLE,POLYETH,12X25PI

APPROVED VENDOR

BACHE,REVERSIBLE,POLYETH,12X25PI close
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
BACHE,REVERSIBLE,POLYETH,12X25PI

BACHE,REVERSIBLE,POLYETH,12X25PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.52 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5WTK5
  • N° de modèle du manufacturier 5WTK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1162
  • Poids à l’expédition 6.15 lb

Spécifications techniques

  • Type de bâcheBâche
  • Taille de coupe12 x 25 pi
  • Longueur finale de la bâche24 pi 4 po
  • Fini des coutures de la bâcheCoutures thermoscellées renforcées de corde
  • Robustesse de la bâcheService standard
  • CouleurBleu/vert
  • Espacement des œillets36 po
  • Épaisseur5,1 mil
  • Haute visibilitéNon
  • CaractéristiquesRéversible
  • Matériau de bâche Polyéthylène
  • Taille finale 11 pi 4 po x 24 pi 4 po
  • Largeur finale de la bâche 11 pi 4 po
  • Résistance de la bâche Résistance à la moisissure, résistance à la déchirure, résistance aux rayons UV
  • Résistance à l'eau/Hydrofuge Imperméable
  • Matériau des œillets Aluminium
  • Poids du tissu 3,4 oz/vg
  • Perméabilité à l'air Non
  • Isolation Non
  • Normes ISO