!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BACHE,BACHE PE,POLYETH,55X48PI

BACHE,BACHE PE,POLYETH,55X48PI

APPROVED VENDOR

BACHE,BACHE PE,POLYETH,55X48PI close
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
BACHE,BACHE PE,POLYETH,55X48PI

BACHE,BACHE PE,POLYETH,55X48PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,488.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM5WUF7
  • N° de modèle du manufacturier 5WUF7
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 138.0 lb

Spécifications techniques

  • Type de bâcheBâche à foin
  • Taille de coupe48 x 55 pi
  • Longueur finale de la bâche54 pi 6 po
  • Fini des coutures de la bâcheCoutures thermoscellées
  • Robustesse de la bâcheService intensif
  • CouleurArgent/noir
  • Espacement des œillets24 po
  • Épaisseur12 mil
  • Haute visibilitéNon
  • NormesISO
  • Matériau de bâche Polyéthylène
  • Taille finale 54 pi 6 po x 47 pi 8 po
  • Largeur finale de la bâche 47 pi 8 po
  • Résistance de la bâche Résistance à la moisissure, résistance à la déchirure, résistance aux rayons UV
  • Résistance à l'eau/Hydrofuge Imperméable
  • Matériau des œillets Laiton
  • Poids du tissu 7,3 oz/vg
  • Perméabilité à l'air Non
  • Isolation Non