!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BÂCHE DE DRAINAGE, 7 X 7 PI, POLYÉTHYLÈNE, NOIR/ARGENT, 1 DÉVIATEUR DE FUITE

BÂCHE DE DRAINAGE, 7 X 7 PI, POLYÉTHYLÈNE, NOIR/ARGENT, 1 DÉVIATEUR DE FUITE

APPROVED VENDOR

BÂCHE DE DRAINAGE, 7 X 7 PI, POLYÉTHYLÈNE, NOIR/ARGENT, 1 DÉVIATEUR DE FUITE close
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
BÂCHE DE DRAINAGE, 7 X 7 PI, POLYÉTHYLÈNE, NOIR/ARGENT, 1 DÉVIATEUR DE FUITE

BÂCHE DE DRAINAGE, 7 X 7 PI, POLYÉTHYLÈNE, NOIR/ARGENT, 1 DÉVIATEUR DE FUITE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $91.12 / CHAQUE
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
  • N° article GGM5WTZ4
  • N° de modèle du manufacturier 5WTZ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141506
  • PAGE DU CATALOGUE # 1002
  • Poids à l’expédition 2.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBâche de drainage
  • Matériau du déflecteurPolyéthylène
  • Hauteur de l'anneau en D1 po
  • Largeur de l'anneau en D1 3/8 po
  • GenreMâle
  • Application - déflecteur de fuitePlafond, tuyau
  • Longueur (déflecteurs de fuite)7 pi
  • Largeur (déflecteurs de fuite)7 pi
  • Épaisseur de matériau0,25 mm
  • Température minimale pour la flexibilité23 Degrees F
  • Nombre de déflecteurs de fuites inclus1
  • Mât télescopique inclusNon
  • Type de filetageGHT
  • Couleur du déflecteur Noir, argent
  • Type de déflecteur Déflecteur de fuites de plafond
  • Matériau d'anneau en D Acier
  • Poids du tissu 5,4 oz/vg²
  • Comprend Connexion standard 3/4 pour les tuyaux d'arrosage, anneaux en acier dans chaque coin
  • Tuyau inclus (déflecteurs de fuite) Non
  • Méthode d'installation (déflecteurs de fuite) Cordons élastiques avec crochets, cordons de serrage, crochets, sangles
  • Garantie du fabricant 1 an
  • Résistance à la moisissure Oui
  • Poids net 2,12 lb
  • Forme Carrée
  • Taille de filetage 3/4 po
  • Résistance aux rayons UV Oui