!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARDAGEPRTUYAU1/4 NPTTPR4FLSH50

TARDAGEPRTUYAU1/4 NPTTPR4FLSH50

WIDIA GTD

TARDAGEPRTUYAU1/4 NPTTPR4FLSH50 close
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
TARDAGEPRTUYAU1/4 NPTTPR4FLSH50

TARDAGEPRTUYAU1/4 NPTTPR4FLSH50

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.85 / CHAQUE
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
  • N° article WID5320S2746399
  • N° de modèle du manufacturier 5320S2746399
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau
  • Type de filetNPT, ANPT
  • Fini du taraudOxyde
  • Longueur hors tout2,44 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéNon
  • Classe de matériau - usinage5320S
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,563 po
  • Taille du carré0,4210 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1/4 po-18
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 1/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 7/16 po
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Acier
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 2320/5320
  • Longueur de tige 1 3/8 po
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 18 filets/po