!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD TIN 2320 1/2-14NPT TPR 4FL

TARAUD TIN 2320 1/2-14NPT TPR 4FL

WIDIA GTD

TARAUD TIN 2320 1/2-14NPT TPR 4FL close
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
TARAUD TIN 2320 1/2-14NPT TPR 4FL

TARAUD TIN 2320 1/2-14NPT TPR 4FL

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $168.22 / CHAQUE
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
  • N° article WID23202603959
  • N° de modèle du manufacturier 23202603959
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # 1303
  • Poids à l’expédition 0.26 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à tuyau fuselé
  • Type de filetNPT, ANPT
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout3,125 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH4
  • Norme respectée - tige du taraudUSCTI
  • Direction de filetageDroitier
  • Collet prolongéNon
  • Classe de matériau - usinage2320
  • Code ISO - matière principaleP
  • Diamètre de tige0,687 po
  • Taille du carré0,2750 po
  • Chanfrein du taraudÉbaucheur
  • Style du robinetTuyau
  • Taille de filetage 1/2 po-14
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 1 21/32 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 45/64 po
  • Nb de goujures 4
  • Application - matière principale Acier
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 0 degré
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Série 2320/5320
  • Longueur de tige 1,46875 po
  • Normes Filet de tuyau USCTI et American Standard
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Filets par pouce 14 filets/po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)