Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret long conique M2 à pointe en carbure a un diamètre de 9/16 po/une tige longue de 3 3/8 po. Pour l'acier allié/au carbone, l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes ANSI. Ce foret de la série 2745 a un fini brillant et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 8 1/4 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 7/8 po et un angle de pointe de 118°.