Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce foret à pointe en carbure de longueur conique M2 a un diamètre de 25/64 po/une tige de 2 5/8 po de long. Pour l'acier allié/au carbone, l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes ANSI. Ce foret de la série 2745 a un fini brillant et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 7 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 3/8 po et un angle de pointe de 118°.