!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET HÉLICOÏDAL, FORET 11/32 PO, CANNELURE 4⅛ PO LONG, 6 1/2 PO LONG, SPIRALE, CARBURE

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 11/32 PO, CANNELURE 4⅛ PO LONG, 6 1/2 PO LONG, SPIRALE, CARBURE

CLEVELAND

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 11/32 PO, CANNELURE 4⅛ PO LONG, 6 1/2 PO LONG, SPIRALE, CARBURE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FORET HÉLICOÏDAL, FORET 11/32 PO, CANNELURE 4⅛ PO LONG, 6 1/2 PO LONG, SPIRALE, CARBURE

FORET HÉLICOÏDAL, FORET 11/32 PO, CANNELURE 4⅛ PO LONG, 6 1/2 PO LONG, SPIRALE, CARBURE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.26 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2745C49098
  • N° de modèle du manufacturier C49098
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.122 lb

Informations sur le produit

Ce foret long conique M2 à pointe en carbure a un diamètre de 11/32 po/une tige longue de 2 3/8 po. Pour l'acier allié/au carbone, l'aluminium, le laiton et plus: répond aux normes ANSI. Ce foret de la série 2745 a un fini brillant et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 1/2 po. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 4 1/8 po et un angle de pointe de 118°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet long
  • Équivalent décimal0,3438 po
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Type de pointe du foretPointe radiale
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement0
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale3-3/32 po
  • Direction de coupeDroite
  • Diamètre de tige11/32 po
  • Longueur hors tout6-1/2 po
  • Classe de longueur du foretForet long
  • Groupe de foretsIndividuel
  • NormesANSI
  • Foret à tôleNon
  • Amincissement de l'âmeAmincissement de l'âme
  • Application - matière principaleAcier allié, aluminium, laiton, bronze, acier au carbone, fonte, cuivre
  • n° de liste2745
  • Taille de foret 11/32 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Angle de pointe du foret 118 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 4-1/8 po
  • Angle d'hélice 21 degrés/34 degrés
  • Direction spirale À droite
  • Longueur de tige 2-3/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 0,1033
  • Série 2745
  • Tolérance de diamètre du foret +0,0000 po/-0,0010 po
  • Construction de l'âme Conique
  • Classe de matériau - usinage M2
  • Code ISO - matière principale K, N, P
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande