!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN TRANSP, ROULEAU, 19 MM, PAQUET 15

RUBAN TRANSP, ROULEAU, 19 MM, PAQUET 15

3M

RUBAN TRANSP, ROULEAU, 19 MM, PAQUET 15 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN TRANSP, ROULEAU, 19 MM, PAQUET 15

RUBAN TRANSP, ROULEAU, 19 MM, PAQUET 15

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.70 / PAQUET de 15
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
  • N° article MMM7100225996
  • N° de modèle du manufacturier GPT-020F
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.976 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif
  • Marque de ruban adhésif3M
  • Longueur du ruban (unités impériales)164 pi
  • Longueur du ruban (unités métriques)50 m
  • Industrie communeConstruction, électronique, maintenance et réparation générales, applications d'éclairage, métallurgie
  • Forme du produitRouleau
  • Épaisseur de ruban8 mil
  • Format du ruban adhésifDouble face
  • Couleur du rubanTransparent
  • Type de ruban Ruban double face
  • Série GPT-020F
  • Largeur du ruban (unités impériales) 0,75 po
  • Température minimale de performance du ruban -40 Degrees F
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Compatibilité avec les surfaces Verre, acier inoxydable
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Matériau d'endos (rubans) PET
  • Marque et série 3M GPT-020F
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)