!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN A RAYURES ANTI-DERAPANTE

RUBAN A RAYURES ANTI-DERAPANTE

BRADY

RUBAN A RAYURES ANTI-DERAPANTE close
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
RUBAN A RAYURES ANTI-DERAPANTE

RUBAN A RAYURES ANTI-DERAPANTE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.66 / CHAQUE
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
  • N° article BDY78146
  • N° de modèle du manufacturier 78146
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir, jaune
  • Largeur du ruban (unités impériales)1 po
  • Épaisseur de ruban32 mil
  • Taille de grain60
  • Température minimale de performance du ruban-20 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifBrady
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Conforme aux spécificationsADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier75 oz/po
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Température minimale d'application50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans)Papier
  • Fréquence d'utilisationUtilisation moyenne
  • Motif de ruban Rayé
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 150 Degrees F
  • Série B-916
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Environnements chimiques
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux produits chimiques, résistant aux fluides
  • Capacités adhésives Adhésif agressif, sensible à la pression permanente
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 1
  • Normes ANSI A1264.2-2006, certifié NSFI pour haute traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
  • Construction de l'endos du ruban Papier
  • Propriétés du ruban Antidérapant
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)