!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE PTFE POUR JOINTS FILETES S

RUBAN DE PTFE POUR JOINTS FILETES S

LA-CO

RUBAN DE PTFE POUR JOINTS FILETES S close
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
RUBAN DE PTFE POUR JOINTS FILETES S

RUBAN DE PTFE POUR JOINTS FILETES S

LA-CO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.51 / ROULEAU
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
  • N° article MRK44083
  • N° de modèle du manufacturier 44083
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201514
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban pour filetage
  • SérieSlic-Tite
  • Longueur hors tout600 po
  • Températures de service max.500 Degrees F
  • CouleurBlanc
  • Pour le type de matériauMétal
  • NormesSpécifications militaires T-2, 7730A
  • Non toxiqueOui
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Largeur hors tout 1/2 po
  • Température minimale de service -450 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 10 000 lb/po²
  • Type de ruban Ruban d'étanchéité pour filetage de tuyau
  • Pour le type de fluide Air, alcool, biodiesel, butane, liquide de refroidissement, diesel, éthanol, essence, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel, pétrole, oxygène, propane, vapeur, eau
  • Matériau du fond PTFE
  • Épaisseur 3 mil