!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN CAOUTCHOUC SILICONE 1POX30PI

RUBAN CAOUTCHOUC SILICONE 1POX30PI

SCOTCH

RUBAN CAOUTCHOUC SILICONE 1POX30PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN CAOUTCHOUC SILICONE 1POX30PI

RUBAN CAOUTCHOUC SILICONE 1POX30PI

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.65 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM70-1X30
  • N° de modèle du manufacturier 70-1X30
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1219
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau adhésif du rubanSilicone
  • Longueur du ruban (unités impériales)10 vg
  • Série70
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Conforme aux spécificationsASTM, RoHS
  • Auto-extinguibleNon
  • Sous-type de rubanHaute tension
  • Résistance à la rupture12 lb/po
  • Puissance diélectrique864 V/mil
  • NormesClasse I de type I selon la norme AA-59163, ASTM D-1000-76, ASTM D-495-71, conforme à la directive RoHS 2011/65/UE.
  • Largueur du ruban (unités métriques)25,4 mm
  • Matériau d'endos (rubans) Silicone
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 po
  • Épaisseur de ruban 12 mil
  • Couleur du ruban Gris
  • Température maximale de performance du ruban 356 Degrees F
  • Format du ruban adhésif Auto-fusion
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux produits chimiques, résistant aux UV
  • Type de ruban Auto-fusion
  • Résistance à la traction (rubans) 12 lb/po
  • Allongement 4,5
  • Environnement Extérieur
  • Longueur du ruban (unités métriques) 9,1 m
  • Couleur Gris
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande