!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, 60 PI X 2 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, SENSIBLE À LA PRESSION PERMANENTE, NOIR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, 60 PI X 2 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, SENSIBLE À LA PRESSION PERMANENTE, NOIR

BRADY

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, 60 PI X 2 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, SENSIBLE À LA PRESSION PERMANENTE, NOIR close
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
RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, 60 PI X 2 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, SENSIBLE À LA PRESSION PERMANENTE, NOIR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, SOLIDE, 60 PI X 2 PO, OXYDE D'ALUMINIUM, SENSIBLE À LA PRESSION PERMANENTE, NOIR

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.97 / ROULEAU
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
  • N° article BDY78190
  • N° de modèle du manufacturier 78190
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.58 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanNoir
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban26 mil
  • Température minimale de performance du ruban-40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifBrady
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, résistant à l'eau
  • Capacités adhésivesSensible à la pression permanente
  • Température minimale d'application50 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans)Polyester
  • Fréquence d'utilisationUtilisation moyenne
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 158 Degrees F
  • Série B-916
  • Légende Aucune légende
  • Conforme aux spécifications ASTM
  • Adhérence sur l'acier 112 oz/po
  • Format du ruban adhésif Simple face
  • Quantité par paquet 1
  • Normes ASTM D2979
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Propriétés du ruban Antidérapant
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)