!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDÉRAPANT, NON ABRASIF, 60 PI X 6 PO, OSHA, CHLORURE DE POLYVINYLE CAOUTCHOUTÉ, ADHÉSIF DÉTACHABLE,TRANSPARENT

RUBAN ANTIDÉRAPANT, NON ABRASIF, 60 PI X 6 PO, OSHA, CHLORURE DE POLYVINYLE CAOUTCHOUTÉ, ADHÉSIF DÉTACHABLE,TRANSPARENT

CONDOR

RUBAN ANTIDÉRAPANT, NON ABRASIF, 60 PI X 6 PO, OSHA, CHLORURE DE POLYVINYLE CAOUTCHOUTÉ, ADHÉSIF DÉTACHABLE,TRANSPARENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN ANTIDÉRAPANT, NON ABRASIF, 60 PI X 6 PO, OSHA, CHLORURE DE POLYVINYLE CAOUTCHOUTÉ, ADHÉSIF DÉTACHABLE,TRANSPARENT

RUBAN ANTIDÉRAPANT, NON ABRASIF, 60 PI X 6 PO, OSHA, CHLORURE DE POLYVINYLE CAOUTCHOUTÉ, ADHÉSIF DÉTACHABLE,TRANSPARENT

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 110,00 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 220,00 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JSP3530-6
  • N° de modèle du manufacturier 3530-6
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanTransparent
  • Largeur du ruban (unités impériales)6 po
  • Épaisseur de ruban0,029 po
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Température maximale de performance du ruban347 Degrees F
  • SérieSupport résilient
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements boueux, environnements huileux
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau
  • Capacités adhésivesAdhésif détachable
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Quantité par paquet1
  • NormesADA, NFSI, OSHA
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Propriétés du rubanAdapté aux pieds nus, adapté aux vadrouilles
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Non abrasif
  • Température minimale de performance du ruban -40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif Safety Track
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier 70 oz/po
  • Format du ruban adhésif Simple face
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Chlorure de polyvinyle caoutchouté
  • Matériau d'endos (rubans) Papier
  • Fréquence d'utilisation Utilisation pied nus, utilisation fréquente
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande