!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDERAPANT TRNSP 2 PO X 60 PI

RUBAN ANTIDERAPANT TRNSP 2 PO X 60 PI

CONDOR

RUBAN ANTIDERAPANT TRNSP 2 PO X 60 PI close
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
RUBAN ANTIDERAPANT TRNSP 2 PO X 60 PI

RUBAN ANTIDERAPANT TRNSP 2 PO X 60 PI

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,43 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 212,58 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article JSP3530-2
  • N° de modèle du manufacturier 3530-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanTransparent
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban0,029 po
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Température maximale de performance du ruban347 Degrees F
  • SérieSupport résilient
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxEnvironnements boueux, environnements huileux
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'eau
  • Capacités adhésivesAdhésif détachable
  • Doublure incluseDoublure incluse
  • Quantité par paquet1
  • NormesADA, OSHA, Prop 65
  • Construction de l'endos du rubanPapier
  • Propriétés du rubanAdapté aux pieds nus, adapté aux vadrouilles
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Classe d'abrasif Non abrasif
  • Température minimale de performance du ruban -40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésif Safety Track
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Pas phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Adhérence sur l'acier 70 oz/po
  • Format du ruban adhésif Simple face
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Chlorure de polyvinyle caoutchouté
  • Matériau d'endos (rubans) Papier
  • Fréquence d'utilisation Utilisation pied nus, utilisation fréquente