!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDERAPANT PHOSPH 4POX60PI

RUBAN ANTIDERAPANT PHOSPH 4POX60PI

BRADY

RUBAN ANTIDERAPANT PHOSPH 4POX60PI close
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
RUBAN ANTIDERAPANT PHOSPH 4POX60PI

RUBAN ANTIDERAPANT PHOSPH 4POX60PI

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $233.40 / ROULEAU
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
  • N° article BDY99050
  • N° de modèle du manufacturier 99050
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.53 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanBlanc
  • Largeur du ruban (unités impériales)4 po
  • Épaisseur de ruban0,020 po
  • Température minimale de performance du ruban-40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifBrady
  • SérieB-918
  • LégendeAucune légende
  • Adhérence sur l'acier104 oz/po
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Quantité par paquet1
  • NormesASTM E 2030-02, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-02, MIL-D 17951C (SIPS), Normes de sécurité pour les véhicules automobiles No. 302, Normes OSHA pour la protection antidérapante sur les surfaces dangereuses
  • Propriétés du rubanAntidérapant
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 193 Degrees F
  • Sous-marque BradyGlo
  • Environnement Intérieur
  • Phosphorescent Phosphorescent
  • Capacités adhésives Sensible à la pression permanente
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Forme du produit Bande
  • Matériau d'endos (rubans) Polyester
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)