!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIDERAPANT PHOSPH 6POX24 10

RUBAN ANTIDERAPANT PHOSPH 6POX24 10

BRADY

RUBAN ANTIDERAPANT PHOSPH 6POX24 10 close
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
Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN ANTIDERAPANT PHOSPH 6POX24 10

RUBAN ANTIDERAPANT PHOSPH 6POX24 10

BRADY

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY99055
  • N° de modèle du manufacturier 99055
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanBlanc
  • Largeur du ruban (unités impériales)6 po
  • Épaisseur de ruban0,026 po
  • Taille de grain50
  • Température minimale de performance du ruban-40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifBrady
  • SérieB-196
  • LégendeAucune légende
  • Applications dans des environnements spéciauxAdapté avec les vadrouilles
  • Adhérence sur l'acier112 oz/po
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Température minimale d'application50 Degrees F
  • Forme du produitBandes
  • Surface antidérapanteOxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans)Polyester
  • Fréquence d'utilisationUtilisation moyenne
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 2 pi
  • Classe d'abrasif Abrasif grossier
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 158 Degrees F
  • Sous-marque BradyGlo
  • Environnement Intérieur/extérieur
  • Phosphorescent Phosphorescent
  • Conforme aux spécifications ADA, NFSI, OSHA
  • Capacités adhésives Sensible à la pression permanente
  • Doublure incluse Doublure incluse
  • Quantité par paquet 10
  • Normes ANSI A1264.2-2006, certifié NSFI pour haute traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Propriétés du ruban Antidérapant
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)