!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT,ISOLATION,INT/EXT,NR,66 PI X 1 PO X 8 1/2 MM,VNYL/PVC

RUBAN ISOLANT,ISOLATION,INT/EXT,NR,66 PI X 1 PO X 8 1/2 MM,VNYL/PVC

3M

RUBAN ISOLANT,ISOLATION,INT/EXT,NR,66 PI X 1 PO X 8 1/2 MM,VNYL/PVC close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN ISOLANT,ISOLATION,INT/EXT,NR,66 PI X 1 PO X 8 1/2 MM,VNYL/PVC

RUBAN ISOLANT,ISOLATION,INT/EXT,NR,66 PI X 1 PO X 8 1/2 MM,VNYL/PVC

3M

Prix en liquidation :
$5.40 / ROULEAU

Votre prix : 21,58 $ / ROULEAU
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
  • N° article MMM37-1X66
  • N° de modèle du manufacturier 37-1X66
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant en vinyle noir de qualité spécifiée est doté d'un support en chlorure de polyvinyle et d'un adhésif à base de caoutchouc sensible à la pression. Il peut être utilisé pour l'isolation de câbles diélectriques pour des applications intérieures et extérieures et a une plage de température de -18°C à 105°C. Il mesure 66 pieds de longueur x 1 pouce de largeur x 8 1/2 millimètres d'épaisseur.