!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MASTIC ELECT 1POX10PI

RUBAN MASTIC ELECT 1POX10PI

3M

RUBAN MASTIC ELECT 1POX10PI close
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
RUBAN MASTIC ELECT 1POX10PI

RUBAN MASTIC ELECT 1POX10PI

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.82 / CHAQUE
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
  • N° article MMM2229-1X10
  • N° de modèle du manufacturier 2229-1X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1218
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau adhésif du rubanMastique
  • Longueur du ruban (unités impériales)3 33/100 vg
  • Série2229
  • Température minimale de performance du ruban32 Degrees F
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Format du ruban adhésifAuto-fusion
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à l'humidité, résistant aux UV
  • Sous-type de rubanRésistant à l'humidité
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Longueur du ruban (unités métriques)3 m
  • CouleurNoir
  • Matériau d'endos (rubans) Vinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 po
  • Épaisseur de ruban 125 mil
  • Couleur du ruban Noir
  • Température maximale de performance du ruban 100 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Conforme aux spécifications ASTM, RoHS
  • Type de ruban Mastique
  • Puissance diélectrique 379 V/mil
  • Normes ASTM D-1000, ASTM D-150, Conformité RoHS 2011/65/EU
  • Largueur du ruban (unités métriques) 25,4 mm