RUBAN CONDUITS PERFORMANCE PLUS, BLEU, 60 VERGES LONGUEURX4PO HAUTEUR, CHIFFON
RUBAN CONDUITS PERFORMANCE PLUS, BLEU, 60 VERGES LONGUEURX4PO HAUTEUR, CHIFFON
3M
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce ruban adhésif de performance plus est fait de tissu bleu et a une plage de température allant jusqu'à 65C. Le rouleau mesure 60 verges x 4 pouces.
Spécifications techniques
Article Ruban adhésif en toile
Longueur du ruban (unités impériales) 60 vg
Longueur du ruban (unités métriques) 54,8 m
Marque de ruban adhésif 3M
Environnement Intérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
Série 8979
Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
Sous-type de ruban Ruban adhésif pour retrait propre
Format du ruban adhésif Un côté
Construction de l'endos du ruban Tissu
Résistance à la traction (rubans) 36 lb/po
Allongement (rubans) 15%
Conforme aux spécifications ASTM, Classé UL
Épaisseur de ruban 11,5 mil
Largeur du ruban (unités impériales) 3 3/4 po
Largueur du ruban (unités métriques) 96 mm
Industrie commune Construction
Température minimale de performance du ruban 40 Degrees F
Forme du produit Rouleau continu
Matériau d'endos (rubans) Tissu enduit de polyéthylène
Type de ruban Ruban adhésif pour conduits et réparations
Adhérence sur l'acier 57 oz/po
Normes ASTM E84, UL 723
Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à l'abrasion, Résistant à l'humidité, Résistant à l'eau
Couleur du ruban Bleu
Forme du ruban Rouleau continu
Pays d’origine Canada
(sous réserve de modification)