!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN POUR CONDUITS NOIR 48X54,8

RUBAN POUR CONDUITS NOIR 48X54,8

3M

RUBAN POUR CONDUITS NOIR 48X54,8 close
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
RUBAN POUR CONDUITS NOIR 48X54,8

RUBAN POUR CONDUITS NOIR 48X54,8

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.13 / ROULEAU
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
  • N° article MMM3900-48X54.8BLK
  • N° de modèle du manufacturier 3900-48X54.8BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1228
  • Poids à l’expédition 1.275 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif à usages multiples
  • Longueur du ruban (unités impériales)60 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)54,8 m
  • Marque de ruban adhésif3M
  • EnvironnementIntérieur
  • Forme du produitRouleau continu
  • Matériau d'endos (rubans)Toile en tissu, polyéthylène
  • Type de rubanRuban adhésif multi-usages
  • Construction de l'endos du rubanTissu
  • Résistance à la traction (rubans)28 lb/po
  • Allongement (rubans)19%
  • Épaisseur de ruban 8,1 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1 7/8 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Industrie commune Automobile, électronique, entretien et réparation généraux, métallurgie
  • Température maximale de performance du ruban 200 Degrees F
  • Série 3900
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Sous-type de ruban Ruban adhésif multi-usages
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant à la chaleur, résistant à l'eau liquide
  • Couleur du ruban Noir
  • Forme du ruban Rouleau continu
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)