!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISPENSER TAPE ELECTRIC TDE110

DISPENSER TAPE ELECTRIC TDE110

MARSH

DISPENSER TAPE ELECTRIC TDE110 close
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
DISPENSER TAPE ELECTRIC TDE110

DISPENSER TAPE ELECTRIC TDE110

MARSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,831.69 / CHAQUE
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
  • N° article WWG6BY99
  • N° de modèle du manufacturier TDE110
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 31.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDistributeur de ruban adhésif
  • Pour largeur maximale de ruban3 po
  • CouleurNoir
  • Longueur minimale de distribution du ruban5 po
  • Matériau de lameAcier inoxydable
  • Type de ficheTrois fiches
  • Assemblage requisAucun assemblage nécessaire
  • Vitesse d'alimentation36 po/s
  • Hauteur12 po
  • Largeur10 po
  • Modes de distribution programmablesPas de modèle de distribution programmable
  • Source d'alimentation de base Électrique
  • Pour diamètre maximal de rouleau de ruban 9 po
  • Matériau Métal, plastique
  • Longueur maximale de distribution du ruban 90 po
  • Longueur de cordon 6 1/2 po
  • Tension (V) 110 V CA
  • Vitesse de distribution 36 po/s
  • Capacité de la bouteille d'eau 70 oz liq.
  • Longueur 19 po
  • Normes Certifié ANSI 60950, homologué UL, CSA, ETL USA, ETL Canada