!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN CODAGE COULEUR,RÉST À L'ABRASION,OR,18.29 MX 19.05 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

RUBAN CODAGE COULEUR,RÉST À L'ABRASION,OR,18.29 MX 19.05 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

3M

RUBAN CODAGE COULEUR,RÉST À L'ABRASION,OR,18.29 MX 19.05 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
RUBAN CODAGE COULEUR,RÉST À L'ABRASION,OR,18.29 MX 19.05 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

RUBAN CODAGE COULEUR,RÉST À L'ABRASION,OR,18.29 MX 19.05 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

3M

Prix en liquidation :
$0.41 / ROULEAU

Votre prix : 1,65 $ / ROULEAU
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
  • N° article MMMCOLOURFLEXLG-OR
  • N° de modèle du manufacturier COLOURFLEXLG-OR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ce ruban en vinyle à usage général est résistant à l'abrasion, aidant à maintenir sa couleur orange vif. Avec un support conformable et un adhésif en caoutchouc pour une adhérence instantanée, ce ruban en vinyle mesure 18.29 mètres de longueur x 19.05 millimètres de largeur x 5 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban Colourflex
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)