!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ANTIPATINAGE 2INX60PI RL TRAN

RUBAN ANTIPATINAGE 2INX60PI RL TRAN

BRADY

RUBAN ANTIPATINAGE 2INX60PI RL TRAN close
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
RUBAN ANTIPATINAGE 2INX60PI RL TRAN

RUBAN ANTIPATINAGE 2INX60PI RL TRAN

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.75 / ROULEAU
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
  • N° article BDY78188
  • N° de modèle du manufacturier 78188
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.67 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanTransparent
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban0,026 po
  • Température minimale de performance du ruban-40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifBrady
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Adhérence sur l'acier112 oz/po
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Quantité par paquet1
  • NormesANSI A1264.2-2006, certifié NSFI pour haute traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Propriétés du rubanAntidérapant
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 158 Degrees F
  • Série B-916
  • Légende Aucune légende
  • Caractéristiques de résistance du ruban Résistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, résistant à l'eau
  • Capacités adhésives Sensible à la pression permanente
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Oxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans) Polyester
  • Fréquence d'utilisation Utilisation fréquente
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)