!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN 4POX60PI JAUNE

RUBAN 4POX60PI JAUNE

BRADY

RUBAN 4POX60PI JAUNE close
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
RUBAN 4POX60PI JAUNE

RUBAN 4POX60PI JAUNE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $260.96 / CHAQUE
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
  • N° article BDY78092
  • N° de modèle du manufacturier 78092
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban antidérapant
  • Couleur du rubanJaune
  • Largeur du ruban (unités impériales)4 po
  • Épaisseur de ruban0,026 po
  • Température minimale de performance du ruban-40 Degrees F
  • Marque de ruban adhésifBrady
  • EnvironnementIntérieur/extérieur
  • PhosphorescentPas phosphorescent
  • Caractéristiques de résistance du rubanRésistant aux produits chimiques, résistant à l'huile, résistant à l'eau
  • Format du ruban adhésifSimple face
  • Quantité par paquet1
  • NormesANSI A1264.2-2006, certifié NSFI pour haute traction, OSHA 1910.144, OSHA 1910.22
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Propriétés du rubanAntidérapant
  • Motif de ruban Solide
  • Fluorescent Non fluorescent
  • Longueur du ruban (unités impériales) 60 pi
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Température maximale de performance du ruban 158 Degrees F
  • Série B-916
  • Légende Aucune légende
  • Applications dans des environnements spéciaux Environnements humides
  • Capacités adhésives Sensible à la pression permanente
  • Température minimale d'application 50 Degrees F
  • Forme du produit Rouleau continu
  • Surface antidérapante Oxyde d'aluminium
  • Matériau d'endos (rubans) Polyester
  • Fréquence d'utilisation Utilisation fréquente
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)