!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN À USG GÉN,RÉST À LA DÉCOLORATION,JAUNE,32 9/10 MX 50 8/10 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

RUBAN À USG GÉN,RÉST À LA DÉCOLORATION,JAUNE,32 9/10 MX 50 8/10 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

3M

RUBAN À USG GÉN,RÉST À LA DÉCOLORATION,JAUNE,32 9/10 MX 50 8/10 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN À USG GÉN,RÉST À LA DÉCOLORATION,JAUNE,32 9/10 MX 50 8/10 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

RUBAN À USG GÉN,RÉST À LA DÉCOLORATION,JAUNE,32 9/10 MX 50 8/10 MM X 5 MM,VNYL/CAOUT

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.62 / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMM764-2X36YLW
  • N° de modèle du manufacturier 764-2X36YLW
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Informations sur le produit

Ce ruban en vinyle à usage général a un support hautement conformable avec un adhésif en caoutchouc pour une adhérence instantanée. Résistant à la décoloration, aux intempéries et à l'abrasion, ce ruban jaune mesure 32 9/10 mètres de longueur x 50 8/10 millimètres de largeur x 5 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif
  • Matériau d'endos (rubans)Chlorure de polyvinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban5 mil
  • Série764
  • Température minimale de performance du ruban60 Degrees F
  • Forme du produitRouleau
  • Résistance à la traction (rubans)13 lb/po
  • NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
  • Sous-type de ruban Ruban en vinyle
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 36 vg
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Jaune
  • Température maximale de performance du ruban 85 Degrees F
  • Conforme aux spécifications ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Type de ruban Ruban en vinyle
  • Longueur du ruban (unités métriques) 32,9 m
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande