Ce ruban en vinyle à usage général a un support hautement conformable avec un adhésif en caoutchouc pour une adhérence instantanée. Résistant à la décoloration, aux intempéries et à l'abrasion, ce ruban blanc mesure 32 9/10 mètres de longueur x 50 8/10 millimètres de largeur x 5 millimètres d'épaisseur.
Technical Specs
ArticleRuban adhésif
Matériau d'endos (rubans)Chlorure de polyvinyle
Largeur du ruban (unités impériales)2 po
Épaisseur de ruban5 mil
Série764
Température minimale de performance du ruban60 Degrees F
Forme du produitRouleau
Résistance à la traction (rubans)13 lb/po
NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Largueur du ruban (unités métriques)50,8 mm
Sous-type de rubanRuban en vinyle
Matériau adhésif du rubanCaoutchouc
Longueur du ruban (unités impériales)36 vg
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanBlanc
Température maximale de performance du ruban85 Degrees F
Conforme aux spécificationsASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759