!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE COLLAGE,PERMANENT,DBL FACE,POLYVALENT,GRIS,36 VG X 1/2 PO X 45 MM,MOUSSE/ACRYLIQUE

RUBAN DE COLLAGE,PERMANENT,DBL FACE,POLYVALENT,GRIS,36 VG X 1/2 PO X 45 MM,MOUSSE/ACRYLIQUE

3M

RUBAN DE COLLAGE,PERMANENT,DBL FACE,POLYVALENT,GRIS,36 VG X 1/2 PO X 45 MM,MOUSSE/ACRYLIQUE close
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
RUBAN DE COLLAGE,PERMANENT,DBL FACE,POLYVALENT,GRIS,36 VG X 1/2 PO X 45 MM,MOUSSE/ACRYLIQUE

RUBAN DE COLLAGE,PERMANENT,DBL FACE,POLYVALENT,GRIS,36 VG X 1/2 PO X 45 MM,MOUSSE/ACRYLIQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 164,80 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 18 = 2 966,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 18. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM4941F1/2X36
  • N° de modèle du manufacturier 4941F1/2X36
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Un adhésif acrylique polyvalent avec un noyau en mousse conformable, ce ruban adhésif double face permanent est gris et a une résistance élevée et une durabilité à long terme. Le ruban mesure 36 mètres de longueur x 1/2 pouce de largeur x 45 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif
  • Matériau adhésif du rubanAcrylique
  • Longueur du ruban (unités impériales)36 vg
  • Marque de ruban adhésifVHB
  • Couleur du rubanGris
  • Forme du produitRouleau continu
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Longueur du ruban (unités métriques)32,92 m
  • Matériau d'endos (rubans) Acrylique
  • Largeur du ruban (unités impériales) 1/2 po
  • Épaisseur de ruban 45 mil
  • Série 4941F
  • Température maximale de performance du ruban 149 Degrees C
  • Format du ruban adhésif Double face
  • Construction de l'endos du ruban Mousse
  • Largueur du ruban (unités métriques) 12,7 mm