!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,JAUNE/OR,33 PI X 1 PO,CTCHC/AC

RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,JAUNE/OR,33 PI X 1 PO,CTCHC/AC

CRESCENT LUFKIN

RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,JAUNE/OR,33 PI X 1 PO,CTCHC/AC close
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
RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,JAUNE/OR,33 PI X 1 PO,CTCHC/AC

RUBAN MESURER,HT VIS,VERROU À BASCULE,JAUNE/OR,33 PI X 1 PO,CTCHC/AC

CRESCENT LUFKIN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.66 / CHAQUE
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
  • N° article LFKPHV1410CME
  • N° de modèle du manufacturier PHV1410CMEN
  • N° de classification normalisée des produits et services 41114201
  • PAGE DU CATALOGUE # 395
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Informations sur le produit

Ce ruban à mesurer est équipé d'une fermeture à genouillère et d'un clip de ceinture p/ plus de commodité. D'une longueur de 33 pieds (10 mètres) et d'un pouce (25 millimètres) de large, le ruban est doté d'une lame jaune en AC. Ce ruban comprend un boîtier en caoutchouc orange haute visibilité qui tient confortablement dans la main.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban à mesurer
  • Matériau de boîtierCoussin en caoutchouc
  • Couleur de boîtierOrange haute visibilité
  • Clip de ceintureOui
  • Caractéristiques Boîtier orange Hi-viz(R) - Facile à trouver sur le chantier, la partie extérieure du boîtier en caoutchouc matelassé protège le ruban à mesurer des impacts et offre une meilleure prise en main, le ruban à mesurer se déroule jusqu'à 9 pi offrant une portée plus longue et une mesure plus efficace, le ruban à mesurer jaune brillant est gradué avec des chiffres faciles à lire, la position de la fermeture à grenouillère permet une utilisation pratique, maintient le ruban à mesurer en toute sécurité dans n'importe quelle position, retour du ruban à mesurer matelassé, attache de ceinture amovible, la courbure d'extrémité brevetée dure 10 fois plus longtemps que les courbures d'extrémité ordinaires, type de ruban : A30
  • Largeur de lame 25 mm, 1 po
  • Type de verrou levier
  • Couleur de lame Jaune
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)