!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD, ACIER RAPIDE E-VANADIUM, 3 13/16 PO LONG

TARAUD, ACIER RAPIDE E-VANADIUM, 3 13/16 PO LONG

SOWA TAPS

TARAUD, ACIER RAPIDE E-VANADIUM, 3 13/16 PO LONG close
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
TARAUD, ACIER RAPIDE E-VANADIUM, 3 13/16 PO LONG

TARAUD, ACIER RAPIDE E-VANADIUM, 3 13/16 PO LONG

SOWA TAPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.90 / CHAQUE
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
  • N° article SWA123-318
  • N° de modèle du manufacturier 123318
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ce taraud est en acier rapide au E-vanadium. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 13/16 po de long.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Longueur hors tout3 13/16 po
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce11 filets/po
  • Matériau du taraud Acier rapide au vanadium
  • Direction de filetage Droitier
  • Système de mesure Pouce (décimale), pouce (fraction)
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)