!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,#12-24,2.375 PO L,0.22 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,#12-24,2.375 PO L,0.22 PO DIA

CLEVELAND

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,#12-24,2.375 PO L,0.22 PO DIA close
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
TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,#12-24,2.375 PO L,0.22 PO DIA

TARAUD À POINTE SPIRALE,DIAMANT BLEU SÉRIE HE,#12-24,2.375 PO L,0.22 PO DIA

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.76 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1443-97110
  • N° de modèle du manufacturier C97110
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à pointe spirale Blue Diamond H.E. Series mesure 2,375 pouces de long, avec un filetage #12-24 et un diamètre de tige de 0,22 pouce. Ce taraud est recommandé pour le taraudage de production à grand volume dans les alliages d'acier, les aciers pour matrices, les aciers inoxydables, les pièces forgées et tous les matériaux abrasifs.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Longueur de filetage0,687 po
  • Classe d'ajustement2B
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,165 po
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce24 filets/po
  • Type de filet UNC
  • Longueur hors tout 2,375 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Diamètre de tige 0,22 po
  • Direction spirale À droite
  • Normes ANSI
  • Groupe de tarauds Taraud
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)