!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARINTERETREEHELCOID3/8-16NC2BTLHSF

TARINTERETREEHELCOID3/8-16NC2BTLHSF

WIDIA GTD

TARINTERETREEHELCOID3/8-16NC2BTLHSF close
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
TARINTERETREEHELCOID3/8-16NC2BTLHSF

TARINTERETREEHELCOID3/8-16NC2BTLHSF

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $107.99 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT205046
  • N° de modèle du manufacturier GT205046
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.49 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNC
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout2 15/16 po
  • Classe d'ajustement2BX
  • Nb de goujures3
  • Application - matière principaleAcier
  • Taille de foret pour filetage à 65 %P
  • Collet prolongéOui
  • Classe de matériau - usinageGP6520
  • Code ISO - matière principaleP
  • Type de queue - usinageDroite
  • Taille du carré0,2840 po
  • Filets par pouce16 filets/po
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 3/8 po-16
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 9/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5/16 po
  • Direction de filetage Droitier
  • Norme respectée - tige du taraud ANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 % 8,40 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissement Sans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice 15 degrés
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur de tige 1 9/32 po
  • Direction spirale À gauche
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Série GT20
  • Normes ANSI, DIN 371
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales