!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARINTERAETREHELICOID1/4-28NF2BTLHS

TARINTERAETREHELICOID1/4-28NF2BTLHS

WIDIA GTD

TARINTERAETREHELICOID1/4-28NF2BTLHS close
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
TARINTERAETREHELICOID1/4-28NF2BTLHS

TARINTERAETREHELICOID1/4-28NF2BTLHS

WIDIA GTD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $95.08 / CHAQUE
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
  • N° article WIDGT205055
  • N° de modèle du manufacturier GT205055
  • N° de classification normalisée des produits et services 23241615
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à goujure hélicoïdale
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout2 1/2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH6
  • Direction de filetageDroitier
  • Norme respectée - tige du taraudANSI
  • Taille de foret pour filetage à 55 %5,70 mm
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Angle d'hélice15 degrés
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur de tige1 3/16 po
  • Direction spiraleÀ gauche
  • Chanfrein du taraudIntermédiaire
  • Filets par pouce28 filets/po
  • Diamètre de tige1/4 po
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage 1/4 po-28
  • Matériau du taraud Acier rapide E-PM
  • Longueur de filetage 7/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % 5,45 mm
  • Classe d'ajustement 2BX
  • Nb de goujures 3
  • Application - matière principale Acier
  • Taille de foret pour filetage à 65 % 7/32 po
  • Collet prolongé Oui
  • Classe de matériau - usinage GP6520
  • Code ISO - matière principale P
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1890 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H6/2BX
  • Série GT20
  • Normes ANSI, DIN 371
  • Style du robinet Goujures hélicoïdales