!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,#6-40 UNF,2 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,#6-40 UNF,2 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE

CLEVELAND

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,#6-40 UNF,2 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE close
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
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,#6-40 UNF,2 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE

TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,#6-40 UNF,2 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.59 / CHAQUE
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
  • N° article GNF1011TN55302
  • N° de modèle du manufacturier C55302
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112806
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.007 lb

Informations sur le produit

Ce taraud à main à pointe spirale mesure deux pouces de long, avec un filetage UNF #6-40 et un diamètre de tige de 0,141 pouce. Ce taraud à droite est fabriqué en acier rapide avec un revêtement en nitrure de titane.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud à main
  • Type de filetUNF
  • Fini du taraudTiCN
  • Longueur hors tout2 po
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH2
  • Direction de filetageDroitier
  • Application - matière principaleAluminium, laiton, bronze, cuivre
  • Taille de foret pour filetage à 65 %No. 32
  • Système de mesureTuyau
  • Série1011-TN
  • Longueur de tige1 9/32 po
  • Direction spiraleNeutre
  • NormesUSCTI 302A
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH2/2B
  • Style du robinetEntrée hélicoïdale
  • Taille de filetage No. 6-40
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 11/16 po
  • Taille de foret pour filetage à 75 % No. 33
  • Classe d'ajustement 2B
  • Nb de goujures 2
  • Taille de foret pour filetage à 55 % No. 31
  • Collet prolongé Oui
  • Code ISO - matière principale N
  • Diamètre de tige 0,141 po
  • Type de queue - usinage Droite
  • Taille du carré 0,1100 po
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Filets par pouce 40 filets/po
  • Angle d'hélice 0 degré