TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,#5-40 UNC,1 15/16 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE
TARAUD MAIN,POINTE SPIRALE,#5-40 UNC,1 15/16 PO L,0.141 PO DIA,AC RAP/CARBO-NITRURE DE TITANE
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ce taraud à main à pointe spirale mesure 1 15/16 pouces de long, avec un filetage #5-40 UNC et un diamètre de tige de 0,141 pouce. Ce taraud à droite est fabriqué en acier rapide avec un revêtement en nitrure de titane.
Spécifications techniques
Article Taraud à main
Type de filet UNC
Fini du taraud TiCN
Longueur hors tout 1 15/16 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H2
Direction de filetage Droitier
Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, cuivre
Taille de foret pour filetage à 65 % No. 37
Système de mesure Tuyau
Série 1011-TN
Longueur de tige 1 5/16 po
Direction spirale Neutre
Normes USCTI 302A
Groupe de tarauds Taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H2/2B
Style du robinet Entrée hélicoïdale
Taille de filetage No. 5-40
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 5/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 % No. 39
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 2
Taille de foret pour filetage à 55 % No. 36
Collet prolongé Oui
Code ISO - matière principale N
Diamètre de tige 0,141 po
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1100 po
Chanfrein du taraud Intermédiaire
Filets par pouce 40 filets/po
Angle d'hélice 0 degré
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)