!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8-1,25, FILETAGE 28,57 MM LONG, FICHE, 2 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8-1,25, FILETAGE 28,57 MM LONG, FICHE, 2 CANNELURES, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8-1,25, FILETAGE 28,57 MM LONG, FICHE, 2 CANNELURES, ACIER RAPIDE close
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
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8-1,25, FILETAGE 28,57 MM LONG, FICHE, 2 CANNELURES, ACIER RAPIDE

TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE M8-1,25, FILETAGE 28,57 MM LONG, FICHE, 2 CANNELURES, ACIER RAPIDE

GREENFIELD THREADING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.16 / CHAQUE
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
  • N° article GNF360926
  • N° de modèle du manufacturier 360926
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.073 lb

Informations sur le produit

Ce taraud en acier rapide a une tige de 8 mm de diamètre. Il est destiné à être utilisé sur de l’acier inoxydable/de l’acier et répond aux normes USCTI. Il a un fini TIN et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 69,06 mm. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.

Spécifications techniques

  • ArticleTaraud
  • Type de filetMétrique
  • Fini du taraudTiN
  • Longueur hors tout69,06 mm
  • Classe d'ajustement6H
  • Nb de goujures2
  • Système de mesureMétrique
  • Diamètre de tige8 mm
  • NormesUSCTI 302A
  • Groupe de taraudsTaraud
  • Taille de filetage M8-1.25
  • Matériau du taraud Acier à coupe rapide
  • Longueur de filetage 28,5 mm
  • Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud D5
  • Direction de filetage Droitier
  • Application - matière principale Acier inoxydable, acier
  • Code ISO - matière principale M, S
  • Type de queue - usinage Droite
  • Chanfrein du taraud Intermédiaire
  • Style du robinet Entrée hélicoïdale