Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en acier rapide et a une tige de 2 mm de diamètre/1,3120 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini TIN et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 44,45 mm. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetMétrique à pas fin
Fini du taraudTiN
Longueur hors tout44,45 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD3
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %1,65 mm
Système de mesureMétrique
SérieSPGP-TN
Longueur de tige1,3120 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM2-0,40
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage11,11 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %1,60 mm
Classe d'ajustementJIS 2
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %No. 51
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleM, P
Diamètre de tige2 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré2,79 mm
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD3/JIS 2
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca