Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en acier rapide et a une tige de 0,429 po de diamètre/1 15/16 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant/non revêtu et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 91,19 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetMétrique à pas fin
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout91,19 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %1/2 po
Système de mesureMétrique
SérieSPGP
Longueur de tige1 15/16 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM14-1,50
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage14,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %12,25 mm
Classe d'ajustement6H
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %12,90 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleN, P
Diamètre de tige0,429 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré8,18 mm
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD6/6H
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca