Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,367 po de diamètre/1,7190 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 85,85 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetMétrique à gros pas
Fini du taraudClair
Longueur hors tout85,85 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD5
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleN, P
Diamètre de tige0,367 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré6,99 mm
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD5/6H
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetageM12-1,25
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage29,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %10,78 mm
Classe d'ajustement6H
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 65 %10,94 mm
Système de mesureMétrique
SérieSPGP
Longueur de tige1,7190 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 28,50 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: