Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud en acier rapide a une tige de 1 mm de diamètre/1,6880 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini brillant et est métrique. Il a une direction à droite et une longueur de 74,61 mm. De plus, il a 3 cannelures/tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetMétrique à gros pas
Fini du taraudClair
Longueur hors tout74,61 mm
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %11/32 po
Système de mesureMétrique
SérieSPGP
Longueur de tige1,6880 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Angle d'hélice0 degré
Taille de filetageM10-1.50
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage20,00 mm
Taille de foret pour filetage à 75 %8,50 mm
Classe d'ajustement6H
Nb de goujures3
Taille de foret pour filetage à 55 %8,90 mm
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleN, P
Diamètre de tige1 mm
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré7,26 mm
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementD6/6H
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,45 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: