Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce taraud est en acier rapide et a une tige de 0,318 po de diamètre/1 19/32 po de long. Il sert à tous les matériaux et répond aux normes USCTI. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 2 23/32 po. De plus, il a 2 cannelures et une tige droite.
Spécifications techniques
ArticleTaraud
Type de filetUNC
Fini du taraudTiN
Longueur hors tout2 23/32 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudH5
Direction de filetageDroitier
Application - matière principaleTous les matériaux
Taille de foret pour filetage à 65 %17/64 po
Système de mesurePouce (fraction)
SérieSPGP-TN
Longueur de tige1 19/32 po
Direction spiraleNeutre
NormesUSCTI 302A
Groupe de taraudsTaraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustementH5/H3
Style du robinetEntrée hélicoïdale
Taille de filetage5/16 po-18
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 1/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %F
Classe d'ajustementH3
Nb de goujures2
Taille de foret pour filetage à 55 %I
Collet prolongéOui
Code ISO - matière principaleM, P
Diamètre de tige0,318 po
Type de queue - usinageDroite
Taille du carré0,2380 po
Chanfrein du taraudIntermédiaire
Filets par pouce18 filets/po
Angle d'hélice0 degré
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,05 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: